Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V - 23100800

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK23100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 1...1 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312401712

Artikelnummer

EAK23100800

Herstellernummer

23100800

Hersteller

EAK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1...1 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

ja

Versorgungsspannung:

250...250 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

1 contatto NO non libero da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 600W, lampade a risparmio energetico ESL fino a 200W, lampade ad incandescenza fino a 2300W. Tensione di comando 230V e/o 8..230V UC. Preallarme di spegnimento e luce permanente tramite pulsante commutabile. Perdita in standby solo 0,5 watt. Con ottimizzazione ESL e multifunzione. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. L'inserimento delle funzioni e dei tempi avviene tramite i tasti MODE e SET come descritto nelle istruzioni per l'uso e indicato sul display LC. Viene fornita una funzione di blocco tasti. Commutazione a passaggio zero per proteggere contatti e lampade. L'elettronica silenziosa non disturbanemmeno l'orecchio sensibile, a differenza di molti motori sincroni con ingranaggi meccanici. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Tensione di comando, tensione di alimentazione e tensione di commutazione 230V. Inoltre, tensione universale isolata elettricamente da 8 a 230V UC. Circuiti a 3 e 4 fili, ripristinabili, con illuminazione soffitta se circuito a 4 fili. Rilevamento automatico del metodo di connessione. Corrente della lampada a incandescenza fino a 50 mA, a seconda della tensione di accensione delle lampade a incandescenza. Intervallo di tempo variabile preciso da 1 a 99 minuti. Pulsante separato a luce continua con pulsante SET sporgente nelle funzioni STS, ISO, IS e R. Con ingresso di comando rilevatore di movimento BM, che converte il segnale di ingresso in un impulso di comando se e impostata la funzione STS. In questo caso la funzione luce permanente tramite pulsante non e attiva. Se e impostata la funzione STS, l'illuminazione si riaccende dopo un'interruzione di corrente, a condizione che non sia ancora trascorso il tempo impostato. Ilperiodo trascorso viene visualizzato al centro del display. Il tempo impostato lampeggia sul bordo inferiore del display fino allo scadere del periodo impostato. Il tempo di accensione accumulato viene visualizzato al di fuori del tempo trascorso, prima in ore (h), poi in mesi (m) con 1 cifra dopo la virgola. Quando il tempo impostato lampeggia ma il tempo trascorso non cambia, un pulsante di comando e inibito. Se la funzione di preavviso di spegnimento e attivata, la luce inizia a lampeggiare in un tempo variabile da 10 a 50 secondi prima del time-out e viene ripetuto tre volte ad intervalli di tempo decrescenti. Se la luce permanente tramite pulsante e accesa, la luce permanente puo essere accesa premendo il pulsante per piu di 1 secondo. Questo si spegne automaticamente dopo un tempo variabile da 0,5 a 10 ore o premendo il pulsante per piu di 2 secondi. Questa funzione non e attiva all'ingresso BM. Se sono attivate sia la funzione di preavviso di spegnimento che la luce permanente tramite pulsante, lafunzione di preavviso di spegnimento viene attivata prima dello spegnimento della luce permanente. Se le lampade a risparmio energetico vengono accese completamente o parzialmente, attivare la posizione ESL nella guida del menu. Cio e indicato da un segno + accanto all'abbreviazione della funzione nella parte superiore del display. Selezionando la funzione STS e possibile prolungare il tempo entro il primo secondo dall'accensione o dal reset premendo ripetutamente il pulsante fino a tre volte (incremento). Ogni comando a contatto momentaneo incrementa una volta il tempo impostato. Questa funzione non e attiva all'ingresso BM. Con multifunzione: Commutabile nelle funzioni IS (commutatore a impulsi), R (rele), ISO (commutatore a impulsi con ritardo alla diseccitazione) e HC (contaore). Dopo aver impostato la funzione richiesta, la funzione puo essere bloccata. Una freccia a destra dell'abbreviazione indica lo stato di blocco. ISO: L'interruttore a impulsi si disconnette automaticamente dopo che e scaduto il ritardo impostato da 0,1 a 9,9 ore, a condizione che non vi sia un comando OFF manuale. Preavviso di spegnimento, luce permanente tramite pulsante ed ESL sono commutabili anche se e impostata la funzione ISO. HC: Finche l'ingresso del pulsante e eccitato, accanto alla sigla della funzione HC nella parte alta del display viene indicato il segno +. L'ora viene aggiunta e indicata nella parte inferiore del display. Inizialmente fino a 9999 ore (h), poi passaggio automatico a mesi (m) ciascuno con 730 ore evisualizzazione con 1 cifra dopo la virgola. Il rele non viene attivato se e impostata la funzione HC. Guida a menu con lingue selezionabili tedesco, inglese o francese come descritto nelle istruzioni per l'uso allegate.