ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22002601 2 Wechsler potenzialfrei 16A/250V AC, 23 - 22002601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4010312205372
Artikelnummer
EAK22002601
Herstellernummer
22002601
Hersteller
EAK
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
8...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A


