ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK20000082 Der Windsensor WS erzeugt eine von der D - 20000082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Windsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4010312901281
Artikelnummer
EAK20000082
Herstellernummer
20000082
Hersteller
EAK
Ausführung:
Windsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Il sensore vento fornisce una sequenza di impulsi in funzione della velocita della banderuola. Questa sequenza di impulsi viene valutata in un rele sensore universale LRW12D collegato in serie. Custodia in plastica solida, diametro 125 mm. x117 mm di altezza. Grado di protezione IP54. Temperatura nel luogo di montaggio da -15?C a +60?C. Per il montaggio, utilizzare la staffa di montaggio in plastica KM1 fornita con il dispositivo. Con cavo di misura da 5 metri collegato.


