Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14BBL AWG14 BIANCO/BLU - AWG14BBL

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14BBL AWG14 BIANCO/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.08 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 153 M

EAN

8001022617285

Artikelnummer

CVTAWG14BBL

Herstellernummer

AWG14BBL

Hersteller

CVT

Leiternennquerschnitt:

2.08 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C