Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAU008762 BELDEN 8762 1X2XAWG20 SCHERMATO - AU008762

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAU008762 BELDEN 8762 1X2XAWG20 SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 305 M

EAN

8001021637611

Artikelnummer

CVTAU008762

Herstellernummer

AU008762

Hersteller

CVT

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.18 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 8762 1X2XAWG20 SCHERMATO, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni