Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAC03105A BELDEN 3105A 1X2XAWG22 SCH. (AC0310 - AC03105A

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAC03105A BELDEN 3105A 1X2XAWG22 SCH. (AC0310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 305 M

EAN

8719605005830

Artikelnummer

CVTAC03105A

Herstellernummer

AC03105A

Hersteller

CVT

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.14 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 3105A 1X2XAWG22 SCH. (AC0310, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni