Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAC009841 BELDEN 9841 1X2XAWG24 SCH. (AC00984 - AC009841

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAC009841 BELDEN 9841 1X2XAWG24 SCH. (AC00984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 M

EAN

8001024258783

Artikelnummer

CVTAC009841

Herstellernummer

AC009841

Hersteller

CVT

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.89 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 9841 1X2XAWG24 SCH. (AC00984, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni