Startseite

Elicent ® - REC DUO 100 SET 2 PEZZI - 2RC1109

KopierenKopieren
Elicent ® - REC DUO 100 SET 2 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Nennweite - 101 mm

  • Volumenstrom - 40 m³/h

  • Farbe - weiss

  • Werkstoff des Gehauses - Kunststoff

Packung

  • ST

EAN

8016510065677

Artikelnummer

Herstellernummer

2RC1109

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Nennweite:

101 mm

Volumenstrom:

40 m³/h

Farbe:

weiss

Werkstoff des Gehauses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 kV

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Komplettgerat

Ausfuhrung:

Beluftung

Richtung:

Be- und Entluftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

REC DUO 100 – Dezentrales VMC-Gerät – Doppelstrom mit Wärmerückgewinnung – ø100 mm – SET 2 STÜCK