Elicent ® - ESTYLE 90 PERFORMANCE VENTILATOR - 2MU7830
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Nennweite - 90 mm
Volumenstrom - 81 m³/h
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - Kunststoff
Packung
ST
EAN
8016510062843
Artikelnummer
Herstellernummer
2MU7830
Hersteller
ELI
Montageart:
auf Wand
Nennweite:
90 mm
Volumenstrom:
81 m³/h
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Ausfuhrung:
Beluftung
Richtung:
Entluftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch