Startseite

Elicent ® - ESTYLE 100 PERFORMANCE VENTILATOR - 2MU7069

KopierenKopieren
Elicent ® - ESTYLE 100 PERFORMANCE VENTILATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Nennweite - 100 mm

  • Volumenstrom - 90 m³/h

  • Farbe - weiss

  • Werkstoff des Gehauses - Kunststoff

Packung

  • ST

EAN

8016510040414

Artikelnummer

Herstellernummer

2MU7069

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Nennweite:

100 mm

Volumenstrom:

90 m³/h

Farbe:

weiss

Werkstoff des Gehauses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 kV

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Komplettgerat

Ausfuhrung:

Beluftung

Richtung:

Entluftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

ESTYLE 100 PERFORMANCE – Spiralsauger – Ultraschlanke Vorderseite – Direktausstoß – ø 100 mm