Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI7ZO1001 ZOO 63/S T 0,37KW - 7ZO1001

KopierenKopieren
ELICENT (MAICO) - ELI7ZO1001 ZOO 63/S T 0,37KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510029495

Artikelnummer

ELI7ZO1001

Herstellernummer

7ZO1001

Hersteller

ELI

Aspiratori elicoidali a cinghia, 63/S T 0,37KW . Serie: Espulsione Diretta. CARATTERISTICHE: • Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete. • Adatti per aria con temperatura max 40°C. • Movimentazione di grossi volumi d’aria. • Diametri da 660 a 1270mm. • Accoppiamento motore/ventola realizzato tramite cinghia. • Motore protetto e non attraversato dal flusso d’aria.• Struttura in lamiera zincata. • Facilmente lavabili anche con idropulitrici. • Girante con pale in acciaio Inox AISI 304 e mozzo in alluminio.• Motore asincrono Trifase (230/400V) adatto per servizio continuo. • Grado di protezione IP54.