Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0006 ECOFLOW ELICENT** - 4HD0006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Anschlussleistung Lüfter - 1150...1150 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510037179

Artikelnummer

ELI4HD0006

Herstellernummer

4HD0006

Hersteller

ELI

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP23

Anschlussleistung Lüfter:

1150...1150 W

Betriebsgeräusch:

75 dB

Luftdurchsatz:

187 m³/h

Schutzklasse:

I

Höhe:

330 mm

Breite:

213 mm

Tiefe:

170 mm

Gewicht:

4.7 kg

•Asciugamani elettrici automatici •Motore ad alta velocità classe F per asciugature estremamente veloci (12 secondi) tramite getto d’aria a lama •Potenza del motore regolabile con switch interno per impostare il basso consumo elettrico (no resistenza) •Base interna in ABS e ventola in alluminio Antivandalo