Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI4HD0002 HD100P MANUALE ELICENT ** - 4HD0002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Taster

  • Schutzart (IP) - IP21

  • Anschlussleistung Lüfter - 140...140 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510033874

Artikelnummer

ELI4HD0002

Herstellernummer

4HD0002

Hersteller

ELI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Taster

Schutzart (IP):

IP21

Anschlussleistung Lüfter:

140...140 W

Betriebsgeräusch:

58 dB

Luftdurchsatz:

240 m³/h

Schutzklasse:

II

Höhe:

302 mm

Breite:

253 mm

Tiefe:

153 mm

Gewicht:

3 kg

• Carcassa in un unico pezzo, in ABS spessore 3 mm di colore bianco. • La parte superiore arrotondata del coperchio impedisce di depositarvi bicchieri, sigarette, ect. • Griglia metallica di uscita dell’aria. • Azionamento manuale (ciclo di funzionamentodi 40 secondi)• Flusso d’aria calda (52°C) ad alta velocità (65 Km/h) per un’asciugatura veloce • Base e ventola, in termoplastica tecnica ABS UL 94-V0.• Resistenza, a fi lo ondulato, in NiCr, dotata di termostato di sicurezza a riarmo automatico. • Motore in classe F con protezione termica, provvisto di cuscinetti a sfera sigillati e autolubrificanti. • Dima di foratura fornita di serie per velocizzare i tempi di