Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELICENT (MAICO) - ELI2VI0670 VITRO 6/150 PM** *ESA* - 2VI0670

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016510008605

Artikelnummer

ELI2VI0670

Herstellernummer

2VI0670

Hersteller

ELI

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a vetro• Accessori per installazione a doppio vetro, doppia fi nestra e muro• Protezione IPX4 (parte esterna)• Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra.•Motore con Bronzine Long Life 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo • Frontale facilmente asportabile e lavabile.• Dotati di griglia esterna antipioggia • Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità • Gli aspiratoripossono essere comandati dai regolatori che vengono forniti separatamente • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE