Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2RA0840 RADIA 80 ** - 2RA0840

KopierenKopieren
ELICENT (MAICO) - ELI2RA0840 RADIA 80 **

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016510010035

Artikelnummer

ELI2RA0840

Herstellernummer

2RA0840

Hersteller

ELI

Estrazione d’aria in piccoli, medi e grandi ambienti quali: bagni, toilettes, spogliatoi, ripostigli, lavanderie, cantine, cucine, soggiorni, etc. Gli apparecchi della serie RADIA sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti. Aspiratore centrifugo professionale per espulsione in condotto. Installazione a parete o soffi tto anche su tubazioni ø 80mm (RADIA 80 e RADIA 100). Boccaglio posteriore in posizione angolare. Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra. Motore ad induzione con protezione termica 230V-50 Hz adatto per servizio continuo. Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo. Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità. Chiusura a farfalla posteriore per evitare il rientro dell’aria ad apparecchio spento. Filtro lavabile incorporato. Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE