ELICENT (MAICO) - ELI2MU7804 ESTYLE 90 PERFORMANCE T CROM. **

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - sonstige
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 81 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8016510028535
Artikelnummer
ELI2MU7804
Herstellernummer
2MU7804
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
81 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
92 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a parete o soffitto• Versione extrapiatta: 17 mm sporgenza frontale• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)• Motore 230V-50 Hz ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo• Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Completi di serranda di non ritorno che impedisce il rientro dell’aria : questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna • Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE