ELICENT (MAICO) - ELI2MU7225 E-STYLE 120 PIR ** - 2MU7225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 120 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8016510021192
Artikelnummer
ELI2MU7225
Herstellernummer
2MU7225
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
120 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
119 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
sonstige
• Installazione a parete o soffitto• Versione della serie E-STYLE dotata di un dispositivo elettronico a raggi infrarossi che rileva la presenza di persone nell’ambiente e attiva l’aspiratore solamente quando il locale viene eff ettivamente utilizzato.• Lo spegnimento automatico temporizzato assicura un completo rinnovo d’aria del locale.• Temporizzazione regolabile da 3 a 25 minuti.• Rapida installazione in quanto non necessita di interruttore di comando.• Completi di serranda di non ritorno che impedisce il rientro dell’aria (ø 100, 120, 150 mm):questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna • Particolarmente consigliato per tutti i locali pubblici in quanto evita inutili funzionamenti causati dal mancato spegnimento dell’interruttore luce.• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE• Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)



