Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2MU6002 ECO 100 AUT ASPIRATORE** - 2MU6002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 90 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016510018307

Artikelnummer

ELI2MU6002

Herstellernummer

2MU6002

Hersteller

ELI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

90 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

97 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a parete o soffitto• Accessori per installazione a vetro• griglie automatiche• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)• Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE• Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra• Motore 230V-50 Hz ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo• Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante neltempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE