ELICENT (MAICO) - ELI2EV1000 ELIX 100 230V/50HZ ** - 2EV1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 97 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8016510037094
Artikelnummer
ELI2EV1000
Herstellernummer
2EV1000
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
97 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
100 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
• Aspiratori centrifughi Ø 100 per espulsione in condotto.• Estremamente compatti.• Installazione a parete/soffi tto.• Design innovativo con frontale liscio e aspirazione perimetrale.• Prestazioni elevate: 97 m3/h – Pressione 16,4 mmH2O.• Provvisti di defl ettori anti turbolenze (brevetto Maico) che ottimizzano le performance e favoriscono una percezione omogenea delle frequenze sonore.• Completi di serranda di non ritorno robusta con sistema antiribaltamento che impedisce il rientro dell’aria (questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna).• Motore 230V-50 Hz ad induzione ad alta permeabilità magnetica con protezione termica adatto per servizio continuo.• Cuscinetti Long Life 30.000 ore che assicurano durata nel tempo.• Boccaglio d’uscita posteriore in posizione centrale.• Filtro in polipropilene a scorrimento, estraibile senza dover smontare il frontale e lavabile in lavastoviglie.• Membrana posteriore che assicura l’adattamento alle imperfezioni delle pareti.• Struttura in polimeri antistatici di elevata qualità.• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4).• Regolabili tramite variatore di velocità e comandabili (versioni base) tramite sensori remoti Umidostato, PIR, AQS e Timer.• Realizzati in doppio isolamento: non necessitano della messa a terra.• Conformi alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.



