ELICENT (MAICO) - ELI2EL2503 ELEGANCE 120 MHY SMART-UMID SMART** - 2EL2503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 165 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8016510035076
Artikelnummer
ELI2EL2503
Herstellernummer
2EL2503
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
165 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
119 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
sonstige
Aspiratore elicoidale dal frontale design. Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Versione con aumento/riduzione della velocità del motore in funzione del tasso di Umidità relativa rilevato (regolabile da 40 a 90%)




