ELICENT (MAICO) - ELI2EL2501 ELEGANCE 120 TIMER ELICENT ** - 2EL2501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 165 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE ELEGANCE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016510035007
Artikelnummer
ELI2EL2501
Herstellernummer
2EL2501
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
165 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
119 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter




