ELICENT (MAICO) - ELI2EL2500 ELEGANCE 120 ELICENT ** - 2EL2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 165 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE ELEGANCE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016510034895
Artikelnummer
ELI2EL2500
Herstellernummer
2EL2500
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
165 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
119 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Aspiratore elicoidale dal frontale design.Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.