ELICENT (MAICO) - ELI1TC0314 TCA 300 M ANTIACIDO CAP/ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 1800 m³/h
Nennleistung - 0.24 W
Packung
1 ST
EAN
8016510029365
Artikelnummer
ELI1TC0314
Herstellernummer
1TC0314
Hersteller
ELI
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
1800 m³/h
Nennleistung:
0.24 W
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Mediumtemperatur:
60...60 °C
Schutzart (IP):
IP55
• Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata • Installazione a tetto • Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C • Motore separato dal fl usso d’aria • Girante a pale rovesce autopulenti in polipropilene • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Costruzione antiscintilla • Base completamente in materiale plastico • Cappello di protezione in alluminio • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE