Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI1IE0260 IEM 252 M 012K MG STD - 1IE0260

KopierenKopieren
ELICENT (MAICO) - ELI1IE0260 IEM 252 M 012K MG STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510040346

Artikelnummer

ELI1IE0260

Herstellernummer

1IE0260

Hersteller

ELI

Aspiratori elicoidali. IMPIEGO: • Ventilazione di ambienti industriali quali: fabbriche, offi cine, fonderie, falegnamerie, tintorie, sale compressori, cabine di trasformazione, reparti stampaggio, tipografi e, etc. • Per le caratteristiche costruttive edi prestazioni la serie IEM può essere utilizzata per espulsione diretta o in presenza di perdite di carico su condotti aventi diametro non inferiore al diametro dell’apparecchio. • L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete o pannello. • Adatti per aria pulita con temperatura max da -10°C a +50°C. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940.