ELICENT (MAICO) - ELI1IE0210 IEM 202 M 009K MG STD - 1IE0210
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8016510040636
Artikelnummer
ELI1IE0210
Herstellernummer
1IE0210
Hersteller
ELI
Aspiratori elicoidali. IMPIEGO: • Ventilazione di ambienti industriali quali: fabbriche, offi cine, fonderie, falegnamerie, tintorie, sale compressori, cabine di trasformazione, reparti stampaggio, tipografi e, etc. • Per le caratteristiche costruttive edi prestazioni la serie IEM può essere utilizzata per espulsione diretta o in presenza di perdite di carico su condotti aventi diametro non inferiore al diametro dell’apparecchio. • L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete o pannello. • Adatti per aria pulita con temperatura max da -10°C a +50°C. • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940.