Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI1IC0201 IC 120 T 025K LG STD - 1IC0201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510001750

Artikelnummer

ELI1IC0201

Herstellernummer

1IC0201

Hersteller

ELI

•Aspiratori centrifughi da condotto • Adatti per aria pulita con temperatura max 80°C • Girante in acciaio zincato ad alto rendimento con pale curve in avanti • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Coclea in lamiera d’acciaio stampata e verniciata con polveri epossidiche • Orientamento regolabile in 8 posizioni • Orientamento standard LG 270° • A richiesta altre rotazioni ed orientamento RD • Motore asincrono Monofase (230V) oppure Trifase (230/400V) adatto per servizio continuo • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE