ELICENT (MAICO) - ELI1EL0202 IES 200 M MG STD ERP15 - 1EL0202
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8016510040827
Artikelnummer
ELI1EL0202
Herstellernummer
1EL0202
Hersteller
ELI
Aspiratori elicoidali leggeri per piccole portate. IMPIEGO: • Ventilazione di piccoli ambienti quali: ripostigli, magazzini, depositi, cantine, offi cine, etc. • Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni la serie IES può essere utilizzata solo per espulsione diretta.• L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. CARATTERISTICHE: • Piccoli aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno. • Installazione a parete o pannello. • Adatti per aria pulita con temperatura da -10°Ca +40°C. • Compattezza, leggerezza ed estrema praticità d’installazione.