Startseite

ELFIT - EFTRE52A RIDUZIONE AL.M.11/2 -F.3/4 ISO7/1RC - RE52A

KopierenKopieren
ELFIT - EFTRE52A RIDUZIONE AL.M.11/2 -F.3/4 ISO7/1RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Aluminium

  • Vernickelt - nein

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022277588

Artikelnummer

EFTRE52A

Herstellernummer

RE52A

Hersteller

EFT

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Aluminium

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diversodiametro e filettature.