Startseite

ELFIT - EFTRE32G RIDUZIONE ACC.M.1 -F.3/4 ISO7/1RC

KopierenKopieren
ELFIT - EFTRE32G RIDUZIONE ACC.M.1 -F.3/4 ISO7/1RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Vernickelt - nein

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022277557

Artikelnummer

EFTRE32G

Herstellernummer

RE32G

Hersteller

EFT

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diversodiametro e filettature. Acciaio zincato