ELFIT - EFTEYS7 RACCORDO BLOCC.VERTIC.21/2 ISO7/1RC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001021381880
Artikelnummer
EFTEYS7
Herstellernummer
EYS7
Hersteller
EFT
I raccordi di bloccaggio verticale serie EYS impediscono il passaggio di gas, vapori o fiamme attraverso i sistemi ditubi, da una parte all’altra dell’impianto elettrico. Sono utilizzati per il montaggio in verticale e disponibili in due formati diversi, il primo di dimensioni contenute fino a 1”, ed il secondo fino a 4” con un’apertura laterale supplementare per un’agevole introduzione della fibra. I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d ed in accordo alla norma EN60079-1 e riempiti esclusivamente con la resina CRV420 che va richiesta nella quantità indicata in tabella. Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante.