ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37140CE4040A24 SERVO T 839 C GREEN 4XAWG24 - 37140CE4040A24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 30 V
Packung
1 M
EAN
2000004903008
Artikelnummer
EKB37140CE4040A24
Herstellernummer
37140CE4040A24
Hersteller
EKB
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
30 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
24
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
63.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
53 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
26.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
300 V
Leiter-Form:
rund
Gewicht:
18 kg/km
Beidraht:
nein
Schirm:
ja
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C


