ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31450E50031M10 CONTROL 500 FL OR GREY 3G1.00 - 31450E50031M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
2000000762753
Artikelnummer
EKB31450E50031M10
Herstellernummer
31450E50031M10
Hersteller
EKB
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
18
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
grün/gelb
Mit Schutzleiter:
ja
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:
nein
Gewicht:
64 kg/km
Bleimantel:
nein
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-2:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:
nein


