Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31152H50181A16 CONTROL 600 GREY 18GAWG16 - 31152H50181A16

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31152H50181A16 CONTROL 600 GREY 18GAWG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 18

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

2000003231973

Artikelnummer

EKB31152H50181A16

Herstellernummer

31152H50181A16

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

18

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

16

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:

nein

Gewicht:

412.6 kg/km

Bleimantel:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-1:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-2:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-3:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

CABLE GAALFLEX CONTROL 600 1000 V style 21179 90?C GREY RAL 7001/BK NMBRD+Y/G 18gAWG16 (18g1.5)