Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12051GE3020M60 MARINE HF 1000 A GREEN 2X6 - 12051GE3020M60

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB12051GE3020M60 MARINE HF 1000 A GREEN 2X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

2000001104132

Artikelnummer

EKB12051GE3020M60

Herstellernummer

12051GE3020M60

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Schutzhülle:

sonstige

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:

nein

Gewicht:

298 kg/km

Bleimantel:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-1:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-2:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-3:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELETTROTEK KABEL SPA, modello EKB12051GE3020M60 - MARINE HF 1000 A GREEN 2X6