Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11090CGX042M07 MARINE HF 250 OSA FR ORANGE 4X2X0.75 - 11090CGX042M07

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11090CGX042M07 MARINE HF 250 OSA FR ORANGE 4X2X0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - ohne

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 M

EAN

2000004562724

Artikelnummer

EKB11090CGX042M07

Herstellernummer

11090CGX042M07

Hersteller

EKB

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

ohne

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantel-Farbe:

orange

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Gewicht:

346 kg/km

Außendurchmesser ca.:

15.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

62.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Duplex:

ja

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

ja

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

nein

Nennspannung U:

150 V

Mit Nagetierschutz:

nein