ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8173P PRESA COAS.ULB PASS.EASY CONN.M 4DB BI - ECSE8173P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe - 1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
12 ST
EAN
8050507870363
Artikelnummer
ETNECSE8173P
Herstellernummer
ECSE8173P
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein