ELETTROCANALI SRL - ETNECSE80661 DIFFUSORE LED NOTTURNO EASY 1 MODULO BIA - ECSE80661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Packung
6 ST
EAN
8050507870240
Artikelnummer
ETNECSE80661
Herstellernummer
ECSE80661
Hersteller
ETN
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
38 mm



