ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8041 SUONERIA EASY 220V 8VA BIANCO - ECSE8041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Drahtlos - nein
Nennspannung - 220...220 V
Stromart - AC
Montageart - Unterputz
Packung
12 ST
EAN
8050507870189
Artikelnummer
ETNECSE8041
Herstellernummer
ECSE8041
Hersteller
ETN
Gehäusefarbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Nennspannung:
220...220 V
Stromart:
AC
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP00
Batterie eingebaut:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
SUONERIA 220Vac 50Hz 8VA



