ELETTROCANALI SRL - ETNECS40100BL CAN. ASOLATO 40X100 LAMELLE 4/6/4 BLU - ECS40100BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
32 M
EAN
8056351665827
Artikelnummer
ETNECS40100BL
Herstellernummer
ECS40100BL
Hersteller
ETN
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3110 mm²
RAL-Nummer:
5012



