ELETTROCANALI SRL - ETNECS25100 CAN. ASOLATO 25X100 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS25100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
20 M
EAN
8050507874569
Artikelnummer
ETNECS25100
Herstellernummer
ECS25100
Hersteller
ETN
Höhe:
100 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2156 mm²
RAL-Nummer:
7030



