Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECPOZ.40 POZZETTO DERIV. CARRABILLE EX. 400X400 - ECPOZ.40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Deckels - Kunststoff

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Deckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793870944

Artikelnummer

ETNECPOZ.40

Herstellernummer

ECPOZ.40

Hersteller

ETN

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

grau

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Deckel:

ja

Verriegelbarer Deckel:

nein

Mit Scharnier abdecken:

nein

Mit Dichtungsring:

nein

Belastungsklasse nach EN 1433:

ohne

Vorbereitet für das Vorstanzen für Rohre:

ja

Breite:

395 mm

Tiefe:

368 mm

Gesamthöhe:

395 mm

Gewicht:

5.47 kg

POZZETTO CON COPERCHIO 400x400 mm - GRIGIO