Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECK51002 LAMPADA PORTATILE 10MT SPINA 10A E27 - ECK51002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 60 W

  • Hauptleuchtmittel - Glühlampe

  • Aufladbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Integrierte Ladevorrichtung - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8033576775548

Artikelnummer

ETNECK51002

Herstellernummer

ECK51002

Hersteller

ETN

Lampenleistung Hauptleuchtmittel:

60 W

Hauptleuchtmittel:

Glühlampe

Aufladbar:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Integrierte Ladevorrichtung:

nein

Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

orange

Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:

nein

Länge:

320 mm

Breite:

90 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

90 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Länge des Anschlusskabels:

10 m

LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE - CAVO da 10 m