Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECK22422 PROLUNGA GIARDINO S17-S30 2X1,5 - 20 MT - ECK22422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - orange

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8053676570324

Artikelnummer

ETNECK22422

Herstellernummer

ECK22422

Hersteller

ETN

Länge:

20 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Nennstrom:

16 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

-15...35 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

300...500 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

PROLUNGA DA GIARDINO - CAVO PVC 2x1,5 - 20 m