Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECK22106 AVVOLGICAVO CIV. 4 SCHUK/BIV. 50MT CAV.M - ECK22106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

8053676570263

Artikelnummer

ETNECK22106

Herstellernummer

ECK22106

Hersteller

ETN

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

50 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

AVVOLGICAVO CIVILE SPINA S17 D. 285 mm - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 50 m