ELETTROCANALI SRL - ETNECGT8GW50 GRAFFETTA TONDA GRIGIA +CHIODO D. 7/8-50 - ECGT8GW50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 7...8 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Packung
200 ST
EAN
8033954870674
Artikelnummer
ETNECGT8GW50
Herstellernummer
ECGT8GW50
Hersteller
ETN
Geeignet für Durchmesser:
7...8 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
22 mm
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Befestigungsart:
Nagel
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Mit Schraube:
nein
Transparent:
nein



