Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECAH4040 CAN. ASOLATO HF40X40 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECAH4040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 70 M

EAN

8032793873655

Artikelnummer

ETNECAH4040

Herstellernummer

ECAH4040

Hersteller

ETN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

sonstige

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1214 mm²

RAL-Nummer:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 40X40