Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6992329 AVVOLGIC.IND. 3X2P+T-2X3P+N+T 30M IP44 1 - EC6992329

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033576779782

Artikelnummer

ETNEC6992329

Herstellernummer

EC6992329

Hersteller

ETN

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

4

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

30 m

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

grau

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

AVVOLGICAVO 4 P 3X2P+1X3P+N 30 m CAVO H07RN-F 5X2,5 IP44