ELETTROCANALI SRL - ETNEC690520 ADATTATORE 16A 2P+T INDUSTR. A 2 BIVALEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
8032793877608
Artikelnummer
ETNEC690520
Herstellernummer
EC690520
Hersteller
ETN
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP20
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
0 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau