ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902515C QUADRO ASC 6 PR. IP65 4X2P+T-2X3P+T CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8033954873347
Artikelnummer
ETNEC6902515C
Herstellernummer
EC6902515C
Hersteller
ETN
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP65
CEE-Steckdose - 16 A:
>4x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
AC
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Kabellänge:
4 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
510 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
135 mm
Verlustleistung:
24 W