Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902503C QUADROASC 6 IP44 2X2P+T-3P+T-3P+N+T-2BIV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8033954873262

Artikelnummer

ETNEC6902503C

Herstellernummer

EC6902503C

Hersteller

ETN

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

4x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

2

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

AC

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Durchmesser Kabeleinführung:

M32

Kabellänge:

4 m

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

510 mm

Breite:

320 mm

Tiefe:

135 mm

Verlustleistung:

24 W

QUADRO ASSEMB.ASC 6 PRESE IP44 C/CAVALLETTO